ピンクランプシリンダ CKQシリーズ CLKQPDA50TF

ピンクランプシリンダ CKQシリーズ CLKQPDA50TF - SMCピンクランプシリンダ CKQシリーズ CLKQPDA50TF - SMCピンクランプシリンダ CKQシリーズ CLKQPDA50TF - SMCピンクランプシリンダ CKQシリーズ CLKQPDA50TF - SMCピンクランプシリンダ CKQシリーズ CLKQPDA50TF - SMCピンクランプシリンダ CKQシリーズ CLKQPDA50TF - SMCピンクランプシリンダ CKQシリーズ CLKQPDA50TF - SMCピンクランプシリンダ CKQシリーズ CLKQPDA50TF - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ロック(L) クランプ側ロック付マグネット(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(TF) G取付面位置(A) ポート面と平行する側(上部から見て)内容量1個
全18種類を絞り込む
クランプ位置(mm)
ガイドピン形状
18種類すべて表示中
注文コード
品番
クランプ高さ(mm)
クランプ位置(mm)
ガイドピン形状
クランプアーム
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23175417CLKQPDA50TF-130RALS60(L) LOW(R) 丸型(A) ポート面と同一方向(上部から見て時計回り)
116,110
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23175426CLKQPDA50TF-150RBH-P74L90(H) HIGH(R) 丸型(B) ポート面から90°(上部から見て時計回り)
132,170
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
23175435CLKQPDA50TF-150RCH90(H) HIGH(R) 丸型(C) ポート面から180°(上部から見て時計回り)
122,380
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
23175444CLKQPDA50TF-155RAH-P79WSE90(H) HIGH(R) 丸型(A) ポート面と同一方向(上部から見て時計回り)
137,890
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
23175453CLKQPDA50TF-155RBH-P74L90(H) HIGH(R) 丸型(B) ポート面から90°(上部から見て時計回り)
132,170
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
23175469CLKQPDA50TF-155RCHS-P79WSE90(H) HIGH(R) 丸型(C) ポート面から180°(上部から見て時計回り)
139,100
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
23175478CLKQPDA50TF-155RDHS-P79WSE90(H) HIGH(R) 丸型(D) ポート面から270°(上部から見て時計回り)
139,100
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
23175487CLKQPDA50TF-158RBH-P74L90(H) HIGH(R) 丸型(B) ポート面から90°(上部から見て時計回り)
132,170
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
23175496CLKQPDA50TF-159RCL-P79WSE60(L) LOW(R) 丸型(C) ポート面から180°(上部から見て時計回り)
130,410
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
23175505CLKQPDA50TF-160RDLS60(L) LOW(R) 丸型(D) ポート面から270°(上部から見て時計回り)
116,110
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23175514CLKQPDA50TF-175DAHS90(H) HIGH(D) ダイヤ型(A) ポート面と同一方向(上部から見て時計回り)
127,160
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
23175523CLKQPDA50TF-175DALS-P79WSE60(L) LOW(D) ダイヤ型(A) ポート面と同一方向(上部から見て時計回り)
135,190
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
23175539CLKQPDA50TF-180RCH-P79WSE90(H) HIGH(R) 丸型(C) ポート面から180°(上部から見て時計回り)
137,890
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
23175548CLKQPDA50TF-198RCH-P79WSE90(H) HIGH(R) 丸型(C) ポート面から180°(上部から見て時計回り)
137,890
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
23175557CLKQPDA50TF-200RAL-P79WSE60(L) LOW(R) 丸型(A) ポート面と同一方向(上部から見て時計回り)
130,410
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
23175566CLKQPDA50TF-247DALS-P79WSE60(L) LOW(D) ダイヤ型(A) ポート面と同一方向(上部から見て時計回り)
135,190
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
23175575CLKQPDA50TF-249RCLS60(L) LOW(R) 丸型(C) ポート面から180°(上部から見て時計回り)
116,110
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23175584CLKQPDA50TF-250RAHS-P79WSE90(H) HIGH(R) 丸型(A) ポート面と同一方向(上部から見て時計回り)
139,100
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする