SMC
ピンクランプシリンダ CKQシリーズ CLKQPDB50TN
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
ロック
(L) クランプ側ロック付
マグネット
(P) 強力磁石内蔵形
ポートねじの種類
(TN) NPT
クランプ高さ(mm)
90
クランプ位置(mm)
(H) HIGH
オートスイッチ種類
D-P79WSE
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
取付面位置
(B) ポート面と垂直する側(上部から見て)
ガイドピン形状
(R) 丸型
クランプアーム
(C) ポート面から180°(上部から見て時計回り)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23175776
CLKQPDB50TN-195RCH-P79WSE
CADデータダウンロード
¥137,890
¥
129,800
¥142,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください