曜日別特売

ピンクランプシリンダ CKQシリーズ CLKQPUA50TF

ピンクランプシリンダ CKQシリーズ CLKQPUA50TF - SMCピンクランプシリンダ CKQシリーズ CLKQPUA50TF - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ロック(L) クランプ側ロック付マグネット(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類D-P79WSEオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付取付面位置(A) ポート面と平行する側(上部から見て)ガイドピン形状(R) 丸型内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クランプ高さ(mm)
クランプ位置(mm)
クランプアーム
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23175819CLKQPUA50TF-157RAL-P79WSE40(L) LOW(A) ポート面と同一方向(上部から見て時計回り)
130,410
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
23175828CLKQPUA50TF-247RBH-P79WSE70(H) HIGH(B) ポート面から90°(上部から見て時計回り)
137,890
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする