曜日別特売

ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLG1シリーズ CDLG1DN32

ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLG1シリーズ CDLG1DN32 - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)タイプ(N) 無給油/ラバークッションリード線長さ(mm)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23196049CDLG1DN32-100-E-M9BWM9BW100
43,950
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23196058CDLG1DN32-1000-E-M9BWM9BW1000
53,850
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23196067CDLG1DN32-150-E-M9BM9B150
43,950
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23196076CDLG1DN32-150-E-M9BWM9BW150
44,500
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする