フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10 - SMC
管接続口径(M5) M5×0.8ボディサイズ10ねじの種類(-) メートルねじ(M5)ドレン排出口(-) ドレンコック付内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
設定圧力範囲(MPa)
流れ方向
取付け方法
設定圧力単位
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23202823AW10-M5-1Z-A(1) 0.02~0.2MPa設定-(-) 流れ方向:左→右(-) 取付オプションなし(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°F
3,410
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
23202839AW10-M5-2Z-A(-) 0.05~0.7MPa 設定0.05~0.7(-) 流れ方向:左→右(-) 取付オプションなし(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°F
3,740
3,398
3,738(税込)
12日以内出荷
返品不可
23202848AW10-M5B-NR-A(-) 0.05~0.7MPa 設定-(R) 流れ方向:右→左(B) ブラケット付(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
3,590
3,398
3,738(税込)
12日以内出荷
返品不可
23202857AW10-M5B-12R-A(1) 0.02~0.2MPa設定-(R) 流れ方向:右→左(B) ブラケット付(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
3,920
3,698
4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
23202866AW10-M5BC-1N-A(1) 0.02~0.2MPa設定0.02~0.2(-) 流れ方向:左→右(B) ブラケット付(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
5,570
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
23202875AW10-M5BC-1R-A(1) 0.02~0.2MPa設定0.02~0.2(R) 流れ方向:右→左(B) ブラケット付(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
5,570
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
23202884AW10-M5BCG-2N-A(-) 0.05~0.7MPa 設定-(-) 流れ方向:左→右(B) ブラケット付(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
7,330
6,598
7,258(税込)
12日以内出荷
返品不可
23202893AW10-M5BCG-6N-A(-) 0.05~0.7MPa 設定-(-) 流れ方向:左→右(B) ブラケット付(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
7,170
6,498
7,148(税込)
12日以内出荷
返品不可
23202909AW10-M5BG-16-A(1) 0.02~0.2MPa設定-(-) 流れ方向:左→右(B) ブラケット付(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
5,190
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
23202918AW10-M5C-1-A(1) 0.02~0.2MPa設定-(-) 流れ方向:左→右(-) 取付オプションなし(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
5,390
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
23202927AW10-M5C-2R-A(-) 0.05~0.7MPa 設定-(R) 流れ方向:右→左(-) 取付オプションなし(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
5,720
5,198
5,718(税込)
12日以内出荷
返品不可
23202936AW10-M5CG-1-A(1) 0.02~0.2MPa設定-(-) 流れ方向:左→右(-) 取付オプションなし(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
6,820
6,198
6,818(税込)
12日以内出荷
返品不可
23202945AW10-M5CG-2-A(-) 0.05~0.7MPa 設定-(-) 流れ方向:左→右(-) 取付オプションなし(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
7,150
6,598
7,258(税込)
12日以内出荷
返品不可
23202954AW10-M5G-16-A(1) 0.02~0.2MPa設定-(-) 流れ方向:左→右(-) 取付オプションなし(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
5,010
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
返品不可
23202963AW10-M5GH-1-A(1) 0.02~0.2MPa設定-(-) 流れ方向:左→右(H) セットナット付(パネルマウント用)(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
4,840
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする