| 23203977 | AW30-N03BDM1-A | NPT3/8 | NPT | リリーフタイプ | 丸形圧力計(カラーゾーン付) | 0.05~0.7 | N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり | - | 30 | | ¥12,980 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| |
|
| 23204056 | AW30-02B-A-X465B | Rc1/4 | Rc | リリーフタイプ | 圧力計なし | 0.05~0.7 | オートドレンなし | - | 30 | | ¥15,840 | ¥14,980 | ¥16,478(税込) |
| |
|
| 23204126 | AW30-02BDM2-A | Rc1/4 | Rc | リリーフタイプ | 丸形圧力計(カラーゾーン付) | 0.05~0.7 | N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり | - | 30 | | ¥12,600 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| |
|
| 23204223 | AW30-02DG-7-20-A | Rc1/4 | Rc | リリーフタイプ | 丸形圧力計(リミットインジケータ付) | 0.05~0.7 | N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり | - | 30 | | ¥11,880 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|
| 23204458 | AW30-03BD-7R-2-A | Rc3/8 | Rc | リリーフタイプ | 圧力計なし | 0.05~0.7 | N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり | - | 30 | | |
|
| 23204503 | AW30-03BDM2-A | Rc3/8 | Rc | リリーフタイプ | 丸形圧力計(カラーゾーン付) | 0.05~0.7 | N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり | - | 30 | | ¥12,600 | ¥11,980 | ¥13,178(税込) |
| |
|
| 23204564 | AW30-03BG-7-20-A | Rc3/8 | Rc | リリーフタイプ | 丸形圧力計(リミットインジケータ付) | 0.05~0.7 | オートドレンなし | - | 30 | | |
|
| 23203819 | AW30-N02B-27-2-A | NPT1/4 | NPT | リリーフタイプ | 圧力計なし | 0.05~0.7 | オートドレンなし | - | 30 | | | 代替品有 |
| 23203837 | AW30-N02BG-27-2-A | NPT1/4 | NPT | リリーフタイプ | 丸形圧力計(リミットインジケータ付) | 0.05~0.7 | オートドレンなし | - | 30 | | | 代替品有 |
| 23203846 | AW30-N02BG-27-40-A | NPT1/4 | NPT | リリーフタイプ | 丸形圧力計(リミットインジケータ付) | 0.05~0.7 | オートドレンなし | - | 30 | | | 代替品有 |
| 23203855 | AW30-N02BG-27J-40-A | NPT1/4 | NPT | リリーフタイプ | 丸形圧力計(リミットインジケータ付) | 0.05~0.7 | オートドレンなし | - | 30 | | | 代替品有 |
| 23203889 | AW30-N02BG-7R-2-A | NPT1/4 | NPT | リリーフタイプ | 丸形圧力計(リミットインジケータ付) | 0.05~0.7 | オートドレンなし | - | 30 | | | 代替品有 |
| 23204108 | AW30-02BDM1-A | Rc1/4 | Rc | リリーフタイプ | 丸形圧力計(カラーゾーン付) | 0.05~0.7 | N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり | - | 30 | | | 代替品有 |
| 23204555 | AW30-03BG-7-100-A | Rc3/8 | Rc | リリーフタイプ | 丸形圧力計(リミットインジケータ付) | 0.05~0.7 | オートドレンなし | - | 30 | | | 代替品有 |
| 23204573 | AW30-03BG-7-40-A | Rc3/8 | Rc | リリーフタイプ | 丸形圧力計(リミットインジケータ付) | 0.05~0.7 | オートドレンなし | - | 30 | | | 代替品有 |
| 23204686 | AW30-03GH-27-2-A | Rc3/8 | Rc | リリーフタイプ | 丸形圧力計(リミットインジケータ付) | 0.05~0.7 | オートドレンなし | - | 30 | | | 代替品有 |
| 23203697 | AW30-F02-78-40-A | G1/4 | G | リリーフタイプ | 圧力計なし | 0.05~0.7 | オートドレンなし | - | 30 | | | |
| 23203706 | AW30-F02B-2-A | (02) 1/4 | (F) G | (-) リリーフタイプ | (-) 圧力計なし | (-) 0.05~0.7MPa 設定 | (-) オートドレンなし | (-) 流れ方向:左→右 | 30 | | | |
| 23203715 | AW30-F02BCG-1N-A | (02) 1/4 | (F) G | (N) ノンリリーフタイプ | (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) | (1) 0.02~0.2MPa設定 | (C) フロート式オートドレン(N.C.) | (-) 流れ方向:左→右 | 30 | | | |
| 23203724 | AW30-F02C-2-A | (02) 1/4 | (F) G | (-) リリーフタイプ | (-) 圧力計なし | (-) 0.05~0.7MPa 設定 | (C) フロート式オートドレン(N.C.) | (-) 流れ方向:左→右 | 30 | | | |
| 23203733 | AW30-F02G-W-A | (02) 1/4 | (F) G | (-) リリーフタイプ | (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) | (-) 0.05~0.7MPa 設定 | (-) オートドレンなし | (-) 流れ方向:左→右 | 30 | | | |
| 23203749 | AW30-F02H-N-A | (02) 1/4 | (F) G | (N) ノンリリーフタイプ | (-) 圧力計なし | (-) 0.05~0.7MPa 設定 | (-) オートドレンなし | (-) 流れ方向:左→右 | 30 | | | |
| 23203758 | AW30-F02H-R-A | (02) 1/4 | (F) G | (-) リリーフタイプ | (-) 圧力計なし | (-) 0.05~0.7MPa 設定 | (-) オートドレンなし | (R) 流れ方向:右→左 | 30 | | | |
| 23203767 | AW30-F03-A-X2068 | (03) 3/8 | (F) G | (-) リリーフタイプ | (-) 圧力計なし | (-) 0.05~0.7MPa 設定 | (-) オートドレンなし | (-) 流れ方向:左→右 | 30 | | | |
| 23203776 | AW30-F03BDG-2-A | (03) 3/8 | (F) G | (-) リリーフタイプ | (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) | (-) 0.05~0.7MPa 設定 | (D) フロート式オートドレン(N.O.) | (-) 流れ方向:左→右 | 30 | | | |
| 23203785 | AW30-F03BG-J-A | (03) 3/8 | (F) G | (-) リリーフタイプ | (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) | (-) 0.05~0.7MPa 設定 | (-) オートドレンなし | (-) 流れ方向:左→右 | 30 | | | |
| 23203794 | AW30-F03C-A-X2068 | (03) 3/8 | (F) G | (-) リリーフタイプ | (-) 圧力計なし | (-) 0.05~0.7MPa 設定 | (C) フロート式オートドレン(N.C.) | (-) 流れ方向:左→右 | 30 | | | |
| 23203803 | AW30-N02-2RZ-A | (02) 1/4 | (N) NPT | (-) リリーフタイプ | (-) 圧力計なし | (-) 0.05~0.7MPa 設定 | (-) オートドレンなし | (R) 流れ方向:右→左 | 30 | | | |
| 23203828 | AW30-N02BG-RW-A | (02) 1/4 | (N) NPT | (-) リリーフタイプ | (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) | (-) 0.05~0.7MPa 設定 | (-) オートドレンなし | (R) 流れ方向:右→左 | 30 | | | |
| 23203864 | AW30-N02BG-6-A-X64 | NPT1/4 | NPT | リリーフタイプ | 丸形圧力計(リミットインジケータ付) | 0.05~0.7 | オートドレンなし | - | 30 | | | |
| 23203873 | AW30-N02BG-7J-40-A | NPT1/4 | NPT | リリーフタイプ | 丸形圧力計(リミットインジケータ付) | 0.05~0.7 | オートドレンなし | - | 30 | | | |
| 23203898 | AW30-N02BG-8-A-X2068 | (02) 1/4 | (N) NPT | (-) リリーフタイプ | (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) | (-) 0.05~0.7MPa 設定 | (-) オートドレンなし | (-) 流れ方向:左→右 | 30 | | | |
| 23203907 | AW30-N02BM-2-A | (02) 1/4 | (N) NPT | (-) リリーフタイプ | (M) 丸形圧力計(カラーゾーン付) | (-) 0.05~0.7MPa 設定 | (-) オートドレンなし | (-) 流れ方向:左→右 | 30 | | | |
| 23203916 | AW30-N02D-12Z-A | (02) 1/4 | (N) NPT | (-) リリーフタイプ | (-) 圧力計なし | (1) 0.02~0.2MPa設定 | (D) フロート式オートドレン(N.O.) | (-) 流れ方向:左→右 | 30 | | | |
| 23203925 | AW30-N03-N-A | (03) 3/8 | (N) NPT | (N) ノンリリーフタイプ | (-) 圧力計なし | (-) 0.05~0.7MPa 設定 | (-) オートドレンなし | (-) 流れ方向:左→右 | 30 | | | |
| 23203934 | AW30-N03-27Z-40-A | NPT3/8 | NPT | リリーフタイプ | 圧力計なし | 0.05~0.7 | オートドレンなし | - | 30 | | | |
| 23203943 | AW30-N03-8-A | (03) 3/8 | (N) NPT | (-) リリーフタイプ | (-) 圧力計なし | (-) 0.05~0.7MPa 設定 | (-) オートドレンなし | (-) 流れ方向:左→右 | 30 | | | |
| 23203959 | AW30-N03BCG-RZ-A | (03) 3/8 | (N) NPT | (-) リリーフタイプ | (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) | (-) 0.05~0.7MPa 設定 | (C) フロート式オートドレン(N.C.) | (R) 流れ方向:右→左 | 30 | | | |
| 23203968 | AW30-N03BD-2Z-A | (03) 3/8 | (N) NPT | (-) リリーフタイプ | (-) 圧力計なし | (-) 0.05~0.7MPa 設定 | (D) フロート式オートドレン(N.O.) | (-) 流れ方向:左→右 | 30 | | | |
| 23203986 | AW30-N03BG-A-X406 | (03) 3/8 | (N) NPT | (-) リリーフタイプ | (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) | - | (-) オートドレンなし | (-) 流れ方向:左→右 | 30 | | | |
| 23203995 | AW30-N03BG-RZ-A | (03) 3/8 | (N) NPT | (-) リリーフタイプ | (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) | (-) 0.05~0.7MPa 設定 | (-) オートドレンなし | (R) 流れ方向:右→左 | 30 | | | |
| 23204004 | AW30-N03D-2NZ-A | (03) 3/8 | (N) NPT | (N) ノンリリーフタイプ | (-) 圧力計なし | (-) 0.05~0.7MPa 設定 | (D) フロート式オートドレン(N.O.) | (-) 流れ方向:左→右 | 30 | | | |
| 23204013 | AW30-02-A-X406 | (02) 1/4 | (-) Rc | (-) リリーフタイプ | (-) 圧力計なし | - | (-) オートドレンなし | (-) 流れ方向:左→右 | 30 | | | |
| 23204029 | AW30-02-N-A-X64 | Rc1/4 | Rc | ノンリリーフタイプ | 圧力計なし | 0.05~0.7 | オートドレンなし | - | 30 | | | |
| 23204038 | AW30-02-NR-A-X64 | Rc1/4 | Rc | ノンリリーフタイプ | 圧力計なし | 0.05~0.7 | オートドレンなし | - | 30 | | | |
| 23204047 | AW30-02-6W-A | (02) 1/4 | (-) Rc | (-) リリーフタイプ | (-) 圧力計なし | (-) 0.05~0.7MPa 設定 | (-) オートドレンなし | (-) 流れ方向:左→右 | 30 | | | |
| 23204065 | AW30-02B-R-A-X2068 | (02) 1/4 | (-) Rc | (-) リリーフタイプ | (-) 圧力計なし | (-) 0.05~0.7MPa 設定 | (-) オートドレンなし | (R) 流れ方向:右→左 | 30 | | | |
| 23204074 | AW30-02B-1W-A | (02) 1/4 | (-) Rc | (-) リリーフタイプ | (-) 圧力計なし | (1) 0.02~0.2MPa設定 | (-) オートドレンなし | (-) 流れ方向:左→右 | 30 | | | |
| 23204083 | AW30-02B-6NRW-A | (02) 1/4 | (-) Rc | (N) ノンリリーフタイプ | (-) 圧力計なし | (-) 0.05~0.7MPa 設定 | (-) オートドレンなし | (R) 流れ方向:右→左 | 30 | | | |
| 23204099 | AW30-02BD-6R-A | (02) 1/4 | (-) Rc | (-) リリーフタイプ | (-) 圧力計なし | (-) 0.05~0.7MPa 設定 | (D) フロート式オートドレン(N.O.) | (R) 流れ方向:右→左 | 30 | | | |