SMC
フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW40-02G
ボディサイズ
40
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
設定圧力(MPa)
流れ方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23205368
AW40-02G-27-2-A
Rc1/4
0.05~0.7
-
¥
12,760
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
23205377
AW40-02G-6-A
CADデータダウンロード
(02) 1/4
(-) 0.05~0.7MPa 設定
(-) 流れ方向:左→右
¥
12,650
取扱い終了
返品不可
23205386
AW40-02G-8R-A
CADデータダウンロード
(02) 1/4
(-) 0.05~0.7MPa 設定
(R) 流れ方向:右→左
¥
14,740
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください