SMC
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20-N02BM1
ボディサイズ
20
管接続口径
NPT1/4
ねじの種類
NPT
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
オートドレン仕様
オートドレンなし
圧力計
丸形圧力計(カラーゾーン付)
排気機構
リリーフタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23207346
AW20-N02BM1-2R-B
¥
7,640
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください