SMC
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20-N02CG
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
排気機構
圧力計
設定圧力(MPa)
オートドレン仕様
ボディサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23207425
AW20-N02CG-27-40-B
NPT1/4
NPT
リリーフタイプ
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
0.05~0.85
N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
20
¥
8,860
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
23207434
AW20-N02CG-7Z-40-B
NPT1/4
NPT
リリーフタイプ
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
0.05~0.85
N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
20
¥
8,420
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください