SMC
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20-01
ボディサイズ
20
オートドレン仕様
オートドレンなし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
設定圧力(MPa)
設定圧力範囲(MPa)
流れ方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23207599
AW20-01-17-2-B
Rc1/8
0.02~0.2
-
-
¥
4,570
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
12日以内出荷
返品不可
23207608
AW20-01-27-2-B
Rc1/8
0.05~0.85
-
-
¥
5,010
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
12日以内出荷
返品不可
23207574
AW20-01-CR-B
CADデータダウンロード
(01) 1/8
(-) 0.05~0.85
-
(R)右→左
¥
5,120
取扱い終了
返品不可
23207583
AW20-01-N-B
CADデータダウンロード
(01) 1/8
(-) 0.05~0.85
0.05~0.85
(-)左→右
¥
4,570
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください