曜日別特売

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20-02BC

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20-02BC - SMC
ボディサイズ20内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
設定圧力(MPa)
設定圧力範囲(MPa)
流れ方向
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23208028AW20-02BC-2-B-X465ARc1/40.05~0.85--Rc
16,710
15,980
17,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
23208019AW20-02BC-B-X465BRc1/40.05~0.85--Rc
16,270
取扱い終了
返品不可
23208037AW20-02BC-2R-B(02) 1/4(-) 0.05~0.850.05~0.85(R)右→左(-) Rc
7,530
取扱い終了
返品不可
23208046AW20-02BC-7-2-BRc1/40.05~0.85--Rc
7,090
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする