SMC
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20-02BE1
取付け方法
(B) ブラケット付
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
ケース
(-) ポリカーボネートケース
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
排気機構
圧力計
設定圧力(MPa)
オートドレン仕様
流れ方向
ボディサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23208159
AW20-02BE1-1R-B
CADデータダウンロード
(02) 1/4
(-) Rc
(-) リリーフタイプ
(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
(1) 0.02~0.2
オートドレンなし
(R)右→左
20
¥
13,910
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
23208143
AW20-02BE1-NZA-B
CADデータダウンロード
(02) 1/4
(-) Rc
(N) ノンリリーフタイプ
(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
(-) 0.05~0.85
オートドレンなし
(-)左→右
20
¥
13,910
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください