SMC
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-N03CE
管接続口径
(03) 3/8
設定圧力(MPa)
(1) 0.02~0.2
流れ方向
(-)左→右
ボディサイズ
30
ねじの種類
(N) NPT
設定圧力単位
(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°F
オートドレン仕様
(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
ケース
(-) ポリカーボネートケース
圧力計
(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
(N) ノンリリーフタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23210295
AW30-N03CE-1NZ-B
CADデータダウンロード
¥
12,320
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください