フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-02B

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-02B - SMC
内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
排気機構
圧力計
設定圧力(MPa)
オートドレン仕様
流れ方向
ボディサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23210618AW30-02B-B-X465BRc1/4Rcリリーフタイプ圧力計なし0.05~0.85オートドレンなし-30
15,840
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
23210697AW30-02B-7-2-BRc1/4Rcリリーフタイプ圧力計なし0.05~0.85オートドレンなし-30
6,660
取扱い終了
返品不可
代替品有
23210627AW30-02B-B-X64Rc1/4Rcリリーフタイプ圧力計なし0.05~0.85オートドレンなし-30
8,140
取扱い終了
返品不可
23210636AW30-02B-2-B-X425(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 0.05~0.85オートドレンなし(-)左→右30
19,030
取扱い終了
返品不可
23210645AW30-02B-2-B-X430(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 0.05~0.85オートドレンなし(-)左→右30
13,370
取扱い終了
返品不可
23210654AW30-02B-2-B-X440(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 0.05~0.85オートドレンなし(-)左→右30
13,530
取扱い終了
返品不可
23210663AW30-02B-2N-B-X425(02) 1/4(-) Rc(N) ノンリリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 0.05~0.85オートドレンなし(-)左→右30
19,030
取扱い終了
返品不可
23210679AW30-02B-2R-B-X425(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 0.05~0.85オートドレンなし(R)右→左30
19,030
取扱い終了
返品不可
23210688AW30-02B-2R-B-X430(02) 1/4(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 0.05~0.85オートドレンなし(R)右→左30
13,370
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23210697AW30-02B-7-2-B69507116AW30-02B-7-2-DAW30-02B-7-2-B AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 69507116AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする