フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-03C

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-03C - SMC
内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
排気機構
圧力計
設定圧力(MPa)
オートドレン仕様
流れ方向
ボディサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23211905AW30-03C-B-X465ARc3/8Rcリリーフタイプ圧力計なし0.05~0.85N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし-30
19,970
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
23211914AW30-03C-2R-B(03) 3/8(-) Rc(-) リリーフタイプ(-) 圧力計なし(-) 0.05~0.85(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし(R)右→左30
11,390
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする