SMC
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-03E4
管接続口径
(03) 3/8
ボディサイズ
30
ねじの種類
(-) Rc
流れ方向
(-)左→右
排気機構
(-) リリーフタイプ
圧力計
(E4) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
設定圧力(MPa)
(1) 0.02~0.2
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様
オートドレンなし
ケース
(-) ポリカーボネートケース
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ボディサイズ
ねじの種類
流れ方向
設定圧力(MPa)
オートドレン仕様
排気機構
圧力計
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23212158
AW30-03E4-1-B
CADデータダウンロード
(03) 3/8
30
(-) Rc
(-)左→右
(1) 0.02~0.2
オートドレンなし
(-) リリーフタイプ
(E4) 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
¥
15,570
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください