SMC
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-03M
ボディサイズ
30
オートドレン仕様
オートドレンなし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
設定圧力(MPa)
流れ方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23212289
AW30-03M-1-B
CADデータダウンロード
(03) 3/8
(1) 0.02~0.2
(-)左→右
¥
8,030
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
12日以内出荷
返品不可
23212298
AW30-03M-7-2-B
Rc3/8
0.05~0.85
-
¥
8,030
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください