SMC
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-04
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
排気機構
圧力計
設定圧力(MPa)
オートドレン仕様
流れ方向
ボディサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23216227
AW40-04-7-10-B
Rc1/2
Rc
リリーフタイプ
圧力計なし
0.05~0.85
オートドレンなし
-
40
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
10日以内出荷
返品不可
23216236
AW40-04-7-20-B
Rc1/2
Rc
リリーフタイプ
圧力計なし
0.05~0.85
オートドレンなし
-
40
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
10日以内出荷
返品不可
23216245
AW40-04-7R-2-B
Rc1/2
Rc
リリーフタイプ
圧力計なし
0.05~0.85
オートドレンなし
-
40
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
10日以内出荷
返品不可
23216218
AW40-04-27-20-B
Rc1/2
Rc
リリーフタイプ
圧力計なし
0.05~0.85
オートドレンなし
-
40
¥
11,220
取扱い終了
返品不可
23216184
AW40-04-2-B-X425
CADデータダウンロード
(04) 1/2
(-) Rc
(-) リリーフタイプ
(-) 圧力計なし
(-) 0.05~0.85
オートドレンなし
(-)左→右
40
¥
22,940
取扱い終了
返品不可
23216193
AW40-04-2-B-X430
CADデータダウンロード
(04) 1/2
(-) Rc
(-) リリーフタイプ
(-) 圧力計なし
(-) 0.05~0.85
オートドレンなし
(-)左→右
40
¥
18,320
取扱い終了
返品不可
23216209
AW40-04-2-B-X440
CADデータダウンロード
(04) 1/2
(-) Rc
(-) リリーフタイプ
(-) 圧力計なし
(-) 0.05~0.85
オートドレンなし
(-)左→右
40
¥
18,480
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください