SMC
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW60-F10D
管接続口径
(10) 1
流れ方向
(R)右→左
ボディサイズ
60
ねじの種類
(F) G
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様
(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
ケース
(-) ポリカーボネートケース
圧力計
(-) 圧力計なし
排気機構
(-) リリーフタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23218388
AW60-F10D-1R-B
CADデータダウンロード
(1) 0.02~0.2
¥
20,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
23218379
AW60-F10D-R-B
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.85
¥
20,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください