SMC
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW60-F10E
管接続口径
(10) 1
ボディサイズ
60
ねじの種類
(F) G
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様
オートドレンなし
ケース
(-) ポリカーボネートケース
圧力計
(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
(-) リリーフタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
流れ方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23218424
AW60-F10E-1-B
CADデータダウンロード
(1) 0.02~0.2
(-)左→右
¥
18,370
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
23218415
AW60-F10E-R-B
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.85
(R)右→左
¥
18,370
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください