SMC
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW60-N10BCG
管接続口径
(10) 1
流れ方向
(-)左→右
ボディサイズ
60
ねじの種類
(N) NPT
取付け方法
(B) ブラケット付
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様
(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
(-) リリーフタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23218704
AW60-N10BCG-1-B
CADデータダウンロード
(1) 0.02~0.2
¥
23,430
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
23218713
AW60-N10BCG-8-B
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.85
¥
26,130
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください