SMC
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW60-10
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
排気機構
圧力計
設定圧力(MPa)
オートドレン仕様
流れ方向
ボディサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23219359
AW60-10-12-B-X430
CADデータダウンロード
(10) 1
(-) Rc
(-) リリーフタイプ
(-) 圧力計なし
(1) 0.02~0.2
オートドレンなし
(-)左→右
60
¥
41,470
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
23219343
AW60-10-JN-B
CADデータダウンロード
(10) 1
(-) Rc
(N) ノンリリーフタイプ
(-) 圧力計なし
(-) 0.05~0.85
オートドレンなし
(-)左→右
60
¥
17,010
取扱い終了
返品不可
23219368
AW60-10-2-B-X425
CADデータダウンロード
(10) 1
(-) Rc
(-) リリーフタイプ
(-) 圧力計なし
(-) 0.05~0.85
オートドレンなし
(-)左→右
60
¥
29,260
取扱い終了
返品不可
23219377
AW60-10-2-B-X440
CADデータダウンロード
(10) 1
(-) Rc
(-) リリーフタイプ
(-) 圧力計なし
(-) 0.05~0.85
オートドレンなし
(-)左→右
60
¥
37,730
取扱い終了
返品不可
23219386
AW60-10-2R-B
CADデータダウンロード
(10) 1
(-) Rc
(-) リリーフタイプ
(-) 圧力計なし
(-) 0.05~0.85
オートドレンなし
(R)右→左
60
¥
17,550
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください