プラットホームシリンダ CXTシリーズ CXTM16

プラットホームシリンダ CXTシリーズ CXTM16 - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Mねじ内容量1個
全20種類を絞り込む
ストローク(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23276969CXTM16-100-M9BAVL100M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
37,070
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23276978CXTM16-100B-A93-X138100A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
40,260
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23276987CXTM16-100B-M9BWL100M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
43,560
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23276996CXTM16-15-A93S-X13815A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
25,080
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23277005CXTM16-25-X77725(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
25,030
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23277014CXTM16-25B-X13825(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
32,730
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23277023CXTM16-25BS-A93-X13825A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
31,740
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
23277039CXTM16-25BS-A93L-X13825A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
32,400
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23277048CXTM16-50-M9B-X13850M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
30,910
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
23277057CXTM16-50-M9BL50M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
31,460
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
23277066CXTM16-50-X13850(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
25,300
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23277075CXTM16-50B-A93-X13850A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
37,510
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23277084CXTM16-50B-M9BAVL50M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
43,120
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
23277093CXTM16-50B-M9NL-X13850M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
40,590
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23277109CXTM16-75-M9BV75M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
33,060
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23277118CXTM16-75-X13875(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
26,680
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23277127CXTM16-75B-M9B75M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
40,980
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23277136CXTM16-75B-M9B-X13875M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
41,090
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23277145CXTM16-75B-M9BW75M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
41,530
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
23277154CXTM16-75BS-A93L-X13875A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
35,150
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする