曜日別特売

フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU10-60D

フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU10-60D - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)60磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23285527CDU10-60D-A90LS標準ストローク
7,980
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
23285536CDU10-60D-M9B-XB13-
12,380
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
23285545CDU10-60D-M9B-XB9-
12,380
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
23285554CDU10-60D-M9B-XC22-
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23285563CDU10-60D-M9BS-XB13-
9,570
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23285579CDU10-60D-M9BWV標準ストローク
13,420
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
23285588CDU10-60D-M9N-XB13-
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23285597CDU10-60D-M9NAS-
10,510
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
23285606CDU10-60D-M9NLS-XB13-
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
23285615CDU10-60D-M9NV-XB9-
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23285624CDU10-60D-M9NVS標準ストローク
9,850
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
23285633CDU10-60D-M9NWVZ標準ストローク
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
23285649CDU10-60D-XB13-
6,770
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
23285658CDU10-60D-XB9-
6,770
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
23285667CDU10-60D-XC22-
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする