フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU25-10D

フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU25-10D - SMC
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23291757CDU25-10D-A93M-
9,520
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
23291766CDU25-10D-M9B-XB13-
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
23291775CDU25-10D-M9BL-XC22-
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23291784CDU25-10D-M9BV-XC22-
13,200
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23291793CDU25-10D-M9BVL-XC22-
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23291809CDU25-10D-M9BWZS標準ストローク
9,520
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
23291818CDU25-10D-M9NV-XB13-
12,430
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23291827CDU25-10D-M9NWLS標準ストローク
9,190
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
23291836CDU25-10D-M9PL-XC22-
13,200
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23291845CDU25-10D-XB13-
5,940
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
23291854CDU25-10D-XB9-
5,940
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
23291863CDU25-10D-XC22-
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする