SMC
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU25-5T
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
5
作動方式
(T) 引込み単動形
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
オートスイッチ種類
M9BV
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23293148
CDU25-5T-M9BVLS
CADデータダウンロード
¥9,350
¥
8,498
¥9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください