SMC
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU32-15T
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
15
作動方式
(T) 引込み単動形
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc 1/8
オートスイッチ種類
M9BV
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23294243
CDU32-15T-M9BVLS
CADデータダウンロード
¥10,620
¥
9,698
¥10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください