SMC
フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU32-25D
ストローク(mm)
25
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23294356
CDU32-25D-A93L-XC22
-
¥
12,380
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23294365
CDU32-25D-M9BWVS
CADデータダウンロード
標準ストローク
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23294374
CDU32-25D-XC22
-
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください