フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU32TN

フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU32TN - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT 1/8内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23295187CDU32TN-10D標準ストローク10
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
23295196CDU32TN-100A-100
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23295205CDU32TN-50D-A93L-50
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
23295214CDU32TN-80D-80
11,440
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする