曜日別特売

フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU6-45D

フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU6-45D - SMC
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドストローク(mm)45磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23296203CDU6-45D-A93-XC19
9,680
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
23296219CDU6-45D-A93S-XC19
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
23296228CDU6-45D-M9B-XC19
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
23296237CDU6-45D-M9BS-XC19
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
23296246CDU6-45D-M9N-XC19
12,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
23296255CDU6-45D-XC19
6,270
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする