SMC
フリーマウントシリンダ/複動・両ロッド CUWシリーズ CDUW32TN
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動両ロッド
ストローク(mm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT 1/8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23299755
CDUW32TN-40D
CADデータダウンロード
¥10,230
¥
9,298
¥10,228
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください