フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK16-55D

フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK16-55D - SMC
ストローク(mm)
55
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23306877CDUK16-55D-A93LS-XC19
¥11,610
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
23306886CDUK16-55D-XC19
¥9,570
¥8,798
¥9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする