曜日別特売

フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK20-45D

フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK20-45D - SMC
ストローク(mm)
45
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23309013CDUK20-45D-A90L-XC19
¥9,740
¥8,798
¥9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23309029CDUK20-45D-A90VL-XC19
¥10,400
¥9,598
¥10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
23309038CDUK20-45D-A93-XC19
¥10,400
¥9,598
¥10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
23309047CDUK20-45D-M9B-XC19
¥12,600
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23309056CDUK20-45D-XC19
¥6,990
¥6,398
¥7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする