曜日別特売

フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK20-60D

フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK20-60D - SMC
ストローク(mm)60作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)20内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23309433CDUK20-60D-A90V-XC342060
13,040
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
23309449CDUK20-60D-A93-XC342060
13,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
23309458CDUK20-60D-A93L-XC342060
14,360
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
23309467CDUK20-60D-A93LS-XC342060
12,320
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
23309476CDUK20-60D-A93S-XC342060
11,990
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
23309485CDUK20-60D-A93V-XC342060
14,360
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
23309494CDUK20-60D-M9B-XC342060
15,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
23309503CDUK20-60D-M9BL-XC342060
16,560
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
23309519CDUK20-60D-M9BW-XC342060
16,450
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
23309528CDUK20-60D-M9BWL-XC342060
17,110
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
23309537CDUK20-60D-M9BZ-XC342060
17,330
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
23309546CDUK20-60D-M9N-XC342060
16,120
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
23309555CDUK20-60D-M9NVM-XC342060
17,110
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
23309564CDUK20-60D-M9NWV-XC342060
17,110
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
23309573CDUK20-60D-XC222060
11,060
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
23309589CDUK20-60D-XC342060
10,290
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする