曜日別特売

フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK20-65D

フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK20-65D - SMC
ストローク(mm)65作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) M5×0.8磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)20内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23309598CDUK20-65D-A93L-XC192065
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23309607CDUK20-65D-XC192065
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする