フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK6-35D

フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK6-35D - SMC
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドストローク(mm)35磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23314717CDUK6-35D-A93L-XC19
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
23314726CDUK6-35D-M9NZ-XC19
15,130
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23314735CDUK6-35D-XC19
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする