SMC
フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形 CUKシリーズ CDUK6-45D
チューブ内径(Φmm)
6
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
45
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23314884
CDUK6-45D-A93L-XC19
CADデータダウンロード
¥12,160
¥
10,980
¥12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23314893
CDUK6-45D-M9BWVL-XC19
CADデータダウンロード
¥15,570
¥
14,980
¥16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23314909
CDUK6-45D-XC19
CADデータダウンロード
¥8,090
¥
7,398
¥8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください