曜日別特売

プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUB50TF

プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUB50TF - SMC
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)100作動方式(D) 複動形リード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) Gロッド先端ねじ(-) めねじオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23328823MDUB50TF-100DZ-A93L
20,740
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする