プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUC63

プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUC63 - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式(D) 複動形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23329907MDUC63-100DMZ-M9BWZ100
29,920
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
23329916MDUC63-125DZ125
23,820
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする