SMC
プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUWB63TF
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
(D) 複動形
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23333258
MDUWB63TF-120DZ
CADデータダウンロード
120
¥28,110
¥
25,980
¥28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23333267
MDUWB63TF-125DZ
CADデータダウンロード
125
¥28,110
¥
25,980
¥28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください