SMC
プレートシリンダ MU-Zシリーズ MUB32TF
ストローク(mm)
110
作動方式
(D) 複動形
ポートねじの種類
(TF) G
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
チューブ内径(Φmm)
32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23333529
MUB32TF-110DZ
CADデータダウンロード
32
110
¥
9,960
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください