※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
プレートシリンダ MU-Zシリーズ MUB32TF
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23333529
品番
MUB32TF-110DZ
参考基準価格(税別)
¥9,960
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
ストローク(mm)
110
作動方式
(D) 複動形
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(TF) G
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
CADデータダウンロード