SMC
プレートシリンダ MU-Zシリーズ MUC50TF
チューブ内径(Φmm)
50
ストローク(mm)
40
作動方式
(D) 複動形
ポートねじの種類
(TF) G
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23333784
MUC50TF-40DZ
CADデータダウンロード
¥14,960
¥
13,980
¥15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください