プロセスポンプ PA5000シリーズ

プロセスポンプ PA5000シリーズ - SMC
内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
吐出圧力(MPa)
吐出量(L/min)
最大揚程(m)
材質(ボディ)
材質(ダイヤフラム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23343024PA5110-T04-N1/20~0.65~456(ポンプ内部に液体が入っている状態)ADC12PTFE
82,830
75,980
83,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
23343033PA5210-06-N-X23/40~0.65~456(ポンプ内部に液体が入っている状態)SCS14PTFE
188,160
179,800
197,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
23343049PA5213-T041/20~0.41~246(ポンプ内部に液体が入っている状態)SCS14PTFE
170,060
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤフラムポンプとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/525/
2022-10-13

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする