マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG15-550BSZ

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG15-550BSZ - SMC
チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)550配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Mねじストッパ形式(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側&ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23392934CY1SG15-550BSZ
47,740
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
23392943CY1SG15-550BSZ-A93
51,150
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
23392959CY1SG15-550BSZ-A93-X2423
51,150
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
23392968CY1SG15-550BSZ-A93V
51,810
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
23392977CY1SG15-550BSZ-A93VL
52,470
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
23392986CY1SG15-550BSZ-A93VL-X2423
52,470
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
23392995CY1SG15-550BSZ-M9BW-XB13
56,930
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする