CY1SG15-550BSZ-M9BW-XB13 マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG15-550BSZ SMC 23392995

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG15-550BSZ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
(-XB13) 低速シリンダ (7 to 50 mm/s)
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
リード線(m)
(-) 0.5
注文コード
23392995
品番
CY1SG15-550BSZ-M9BW-XB13
参考基準価格(税別)¥56,930販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
チューブ内径(Φmm)
15
作動方式
複動
仕様
(-XB13) 低速シリンダ (7 to 50 mm/s)
ストローク(mm)
550
配管形式
(G) 集中配管形
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストッパ形式
(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側&ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする