曜日別特売

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG32-300BSZ

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG32-300BSZ - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)300配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストッパ形式(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):プレートA側&ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23399776CY1SG32-300BSZ-A93VL(L) 3A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
96,800
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
23399785CY1SG32-300BSZ-M9BW(-) 0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
98,230
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
23399794CY1SG32-300BSZ-M9BWL(L) 3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
98,890
88,980
97,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
23399803CY1SG32-300BSZ-M9BWZ-X2423(Z) 5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
99,550
89,980
98,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする