曜日別特売

マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AA1

マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AA1 - SMC
ハンドル位置(A) 上内容量1個
67件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
デジタル圧力スイッチ出力
排気機構
付属品
表示単位
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23484713ARM11AA1-M38-N1(-) なしリリーフタイプ(N) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
50,820
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23484729ARM11AA1-R04-A-N(N) NPNオープンコレクタリリーフタイプ(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23484738ARM11AA1-R04-A-P(P) PNPオープンコレクタリリーフタイプ(A) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23484747ARM11AA1-R67-A3ZA-P(P) PNPオープンコレクタリリーフタイプ(A) 圧力表示機能有(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23484756ARM11AA1-107-M4Z(-) なしノンリリーフタイプ(M) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi
18,210
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23484765ARM11AA1-124-J1(-) なしリリーフタイプ(J) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
23484774ARM11AA1-134-リリーフタイプ(-) 圧力表示機能なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
6,930
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
23484783ARM11AA1-207-JZA-N(N) NPNオープンコレクタリリーフタイプ(J) 圧力表示機能有(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)
28,440
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23484799ARM11AA1-207-MZ(-) なしリリーフタイプ(M) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi
22,110
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23484808ARM11AA1-207-N(-) なしリリーフタイプ(N) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23484817ARM11AA1-208-J3(-) なしリリーフタイプ(J) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
14,080
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23484826ARM11AA1-208-LZA-N(N) NPNオープンコレクタリリーフタイプ(L) 圧力表示機能有(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)
28,880
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23484835ARM11AA1-208-P(-) なしリリーフタイプ(P) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23484844ARM11AA1-209-J3(-) なしリリーフタイプ(J) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
14,080
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23484853ARM11AA1-210-JZA-N(N) NPNオープンコレクタリリーフタイプ(J) 圧力表示機能有(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)
28,440
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23484869ARM11AA1-210-L(-) なしリリーフタイプ(L) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23484878ARM11AA1-210-LZA-N(N) NPNオープンコレクタリリーフタイプ(L) 圧力表示機能有(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)
28,880
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23484887ARM11AA1-210-5-リリーフタイプ(-) 圧力表示機能なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23484896ARM11AA1-212-J2(-) なしノンリリーフタイプ(J) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23484905ARM11AA1-234-リリーフタイプ(-) 圧力表示機能なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
10,340
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
23484914ARM11AA1-307-K(-) なしリリーフタイプ(K) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
25,410
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23484923ARM11AA1-307-K-N(N) NPNオープンコレクタリリーフタイプ(K) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
49,670
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23484939ARM11AA1-307-KZ(-) なしリリーフタイプ(K) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi
25,410
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
23484948ARM11AA1-307-KZA-N(N) NPNオープンコレクタリリーフタイプ(K) 圧力表示機能有(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)
49,670
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
23484957ARM11AA1-307-M4Z(-) なしノンリリーフタイプ(M) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi
28,220
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23484966ARM11AA1-308-M1ZA-N(N) NPNオープンコレクタリリーフタイプ(M) 圧力表示機能有(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)
51,650
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23484975ARM11AA1-308-Z-リリーフタイプ(-) 圧力表示機能なし(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23484984ARM11AA1-310-5-リリーフタイプ(-) 圧力表示機能なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23484993ARM11AA1-312-L(-) なしリリーフタイプ(L) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23485009ARM11AA1-319-R(-) なしリリーフタイプ(R) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
19,030
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
23485018ARM11AA1-326-J(-) なしリリーフタイプ(J) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
17,220
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23485027ARM11AA1-334-リリーフタイプ(-) 圧力表示機能なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23485036ARM11AA1-407-LZA-P(P) PNPオープンコレクタリリーフタイプ(L) 圧力表示機能有(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)
53,960
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
23485045ARM11AA1-407-P1(-) なしリリーフタイプ(P) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
22,720
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23485054ARM11AA1-408-J1(-) なしリリーフタイプ(J) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
22,280
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23485063ARM11AA1-408-J6Z(-) なしノンリリーフタイプ(J) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi
25,520
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23485079ARM11AA1-408-L1-P(P) PNPオープンコレクタリリーフタイプ(L) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
55,060
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23485088ARM11AA1-409-L(-) なしリリーフタイプ(L) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
21,620
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23485097ARM11AA1-412-R(-) なしリリーフタイプ(R) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
22,830
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23485106ARM11AA1-419-1-リリーフタイプ(-) 圧力表示機能なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
18,920
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
23485115ARM11AA1-420-J-N(N) NPNオープンコレクタリリーフタイプ(J) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
54,340
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
23485124ARM11AA1-421-J3(-) なしリリーフタイプ(J) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
25,250
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23485133ARM11AA1-422-L1(-) なしリリーフタイプ(L) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
23,540
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
23485149ARM11AA1-424-JZ(-) なしリリーフタイプ(J) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi
22,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23485158ARM11AA1-424-L(-) なしリリーフタイプ(L) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
22,440
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23485167ARM11AA1-426-J1(-) なしリリーフタイプ(J) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
22,940
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
23485176ARM11AA1-434-リリーフタイプ(-) 圧力表示機能なし(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
23485185ARM11AA1-474-L3ZA-P(P) PNPオープンコレクタリリーフタイプ(L) 圧力表示機能有(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)
58,300
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23485194ARM11AA1-507-M(-) なしリリーフタイプ(M) 圧力表示機能有(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
35,480
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23485203ARM11AA1-507-MZ(-) なしリリーフタイプ(M) 圧力表示機能有(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi
35,480
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする