曜日別特売

マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11BC2

マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11BC2 - SMC
圧力計圧力計付排気機構リリーフタイプハンドル位置(C) 下配管位置(2) IN側: 上 OUT側: 上付属品(A) 圧力表示機能有表示単位(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPaデジタル圧力スイッチ出力(-) なし内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レギュレータブロックの連数
IN・OUT継手種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23488843ARM11BC2-206-A1(2) 2連(06) IN側: ストレートΦ4 OUT側: ストレートΦ4
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
23488859ARM11BC2-407-A(4) 4連(07) IN側: ストレートΦ6 OUT側: ストレートΦ4
19,860
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
23488868ARM11BC2-608-A1(6) 6連(08) IN側: ストレートΦ6 OUT側: ストレートΦ6
30,530
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする