SMC
マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11BC4
ハンドル位置
(C) 下
配管位置
(4) IN側: 上 OUT側: 下
付属品
(A) 圧力表示機能有
排気機構
リリーフタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レギュレータブロックの連数
IN・OUT継手種類
表示単位
デジタル圧力スイッチ出力
圧力計
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23488877
ARM11BC4-207-AZA-N
CADデータダウンロード
(2) 2連
(07) IN側: ストレートΦ6 OUT側: ストレートΦ4
(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)
(N) NPNオープンコレクタ
-
¥
27,010
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23488886
ARM11BC4-508-A
CADデータダウンロード
(5) 5連
(08) IN側: ストレートΦ6 OUT側: ストレートΦ6
(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa
(-) なし
圧力計付
¥
24,370
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください